Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101266990 Herst.-Nr.: LC129XLBK EAN/GTIN: 4977766724159 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-129XL-BK ca. 2.400 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | MFC-J6520DW, -6720DW, -6920DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-129XL-BK | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2.400 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 22,23* | € 24,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 22,55* | € 24,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 22,67* | € 24,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 22,71* | € 24,77* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,05* | € 28,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|