Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101283480 Herst.-Nr.: CH647A EAN/GTIN: 885631448229 |
| |
|
| | |
| HP Druckkopf 761 Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Druckkopf | Verwendung für Druckertyp: | DesignJet T 7100 | Verwendung für Gerätetyp: | Inkjetdrucker | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 761 | Originalzubehör: | Ja | Farbe: | grau/dunkelgrau | Ausführung der Farbe: | grau/dunkelgrau |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series; DesignJet T 7200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone grau, hp druckerkopf, druckkopf, Druckerköpfe, Druckerzubehöre, Druckköpfe, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tinten, Tintenpatronen, Tintentanks |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 132,96* | € 162,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 142,12* | € 173,49* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 143,71* | € 173,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 144,82* | € 177,72* | | | | Lager 1682 | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,21* | € 194,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|