Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone CN049AE 950 1.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101443090
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN049AE
EAN/GTIN:
     886111748907
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP Tintenpatronen liefern professionelle Druckqualität Seite für Seite. Drucken Sie den Text Ihrer Dokumente und Marketingmaterialien in Laserqualität und recyceln Sie Ihre Patronen auf einfache Weise.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
OfficeJet Pro 251dw, -276dw, -8100 ePrinter, -8600, -8600 Plus, -8600 Premium e-AiO, -8610, -8615, -8616 e-AiO, -8620, -8625 e-AiO, -8630 e-AiO, -8640 e-AiO, -8660 e-AiO
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
950
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
24 ml

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 251 dw; OfficeJet Pro 276 dw; OfficeJet Pro 8100 ePrinter; OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One; OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,09*
€ 29,23*
2 Tage
9
€ 4,15*
ab € 22,76*
€ 30,07*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 25,67*
€ 32,70*
€ 5,95*
ab € 26,33*
€ 33,31*
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 32,53*
€ 40,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
6ZC65AE#301
ab € 75,66*
Ähnlich
HP
CN045AE#BGY
ab € 41,25*
Ähnlich
HP
CN051AE#BGX
ab € 18,32*
Ähnlich
HP
CN052AE#BGX
ab € 18,26*
Ähnlich
HP
CN050AE#BGX
ab € 18,14*
Ähnlich
HP
CN047AE#301
ab € 30,00*
Ähnlich
HP
CN048AE#BGX
ab € 30,18*
Ähnlich
HP
CN046AE#BGX
ab € 29,92*
Ähnlich
HP
CR324A
ab € 104,41*
Ähnlich
Ampertec
950XL
ab € 25,86*
Ähnlich
Ampertec
951XL
ab € 21,47*
Ähnlich
Ampertec
951XL
ab € 21,62*
Ähnlich
Ampertec
951XL
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.