Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T789240 79XXL 4.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101674250
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T789240
EAN/GTIN:
     8715946529264
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör T7892 ca. 4.000 Seiten cyan 34,2ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro 5100 Serie, -5600 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T7892
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Inhalt:
34,2 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,15*
ab € 38,72*
€ 50,47*
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 39,18*
€ 50,52*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 38,95*
€ 50,59*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,14*
€ 50,82*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 58,41*
€ 74,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 42,72*
Ähnlich
Epson
C13T789340
ab € 39,16*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 39,00*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,63*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 15,93*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 16,00*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 16,01*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 33,58*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 30,52*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 29,54*
Ähnlich
Epson
C13T79044010
ab € 30,56*
Ähnlich
Ampertec
C13T789140
ab € 26,89*
Ähnlich
Ampertec
C13T789240
ab € 25,62*
Ähnlich
Ampertec
C13T789340
ab € 25,04*
Ähnlich
Ampertec
C13T789440
ab € 26,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.