Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T789140 79XXL 4.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101674290
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T789140
EAN/GTIN:
     8715946529233
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör T7891 ca. 4.000 Seiten schwarz 65,1ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro 5100 Serie, -5600 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T7891
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
65,1 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 37,82*
€ 48,33*
4 Tage
72
€ 4,15*
ab € 39,95*
€ 50,70*
2 Tage
313
€ 7,50*
ab € 40,25*
€ 50,71*
2 Tage
91
€ 4,79*
ab € 40,41*
€ 50,79*
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 59,85*
€ 74,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T789240
ab € 38,66*
Ähnlich
Epson
C13T789340
ab € 38,59*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 38,64*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,67*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 16,07*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 16,04*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,62*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 34,82*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 30,37*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 30,14*
Ähnlich
Epson
C13T79044010
ab € 30,18*
Ähnlich
Ampertec
C13T789140
ab € 25,44*
Ähnlich
Ampertec
C13T789240
ab € 24,28*
Ähnlich
Ampertec
C13T789340
ab € 24,59*
Ähnlich
Ampertec
C13T789440
ab € 24,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.