Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T07124012 250Seiten 5,5ml cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101675050
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T07124012
EAN/GTIN:
     8715946624501
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
Epson Tintenpatrone Originalzubehör T0712 ca. 345 Seiten cyan 5,5ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Stylus D92, -120, DX4050, -4400, -4450, -5000, -5050, -6000, -6050, -7000, -7400, -7450, -8400, -8450, -9400, S20, -21, SX100, -105, -110, -115, -200, -205, -210, -215, -218, -400, -405, -410, -415, -510, -515, -600, -610, Stylus Office B40, BX300, -310, -600, -610
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T0712
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 345 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Art der Technologie:
DURABriteT Ultra
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Motiv:
Gepard
Inhalt:
5,5 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus D 120; Stylus D 78; Stylus D 92; Stylus DX 4000; Stylus DX 4000 Series; Stylus DX 4050; Stylus DX 4400; Stylus DX 4400 Series; Stylus DX 4450; Stylus DX 5000; Stylus DX 5000 Series; Stylus DX 5050; Stylus DX 5500; Stylus DX 6000; Stylus DX 6000 Series; Stylus DX 6050; Stylus DX 7000 F; Stylus DX 7400; Stylus DX 7400 Series; Stylus DX 7450; Stylus DX 8400; Stylus DX 8400 Series; Stylus DX 8450; Stylus DX 9200; Stylus DX 9400 F; Stylus Office B 40 W; Stylus Office BX 300 F; Stylus Office BX 310 FN; Stylus Office BX 510 W; Stylus Office BX 600 FW; Stylus Office BX 610 FW; Stylus S 20; Stylus S 21; Stylus SX 100; Stylus SX 100 Series; Stylus SX 105; Stylus SX 110; Stylus SX 115; Stylus SX 200; Stylus SX 200 Series; Stylus SX 205; Stylus SX 210; Stylus SX 210 Series; Stylus SX 215; Stylus SX 218; Stylus SX 400; Stylus SX 400 Series; Stylus SX 400 WiFi; Stylus SX 405; Stylus SX 405 WiFi; Stylus SX 410; Stylus SX 415; Stylus SX 417; Stylus SX 510 Series; Stylus SX 510 W; Stylus SX 515 W; Stylus SX 600 FW; Stylus SX 610 FW
Weitere Suchbegriffe: Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, epson tinte cyan, druckerpatrone epson, Druckerpatronen, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,15*
ab € 9,76*
€ 13,32*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 9,90*
€ 13,39*
1
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 13,44*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 10,02*
€ 13,47*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 12,25*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T07114012
ab € 9,68*
Zubehör
Epson
C13T07134012
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.