Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02PAANL0 TK-5135Y 5.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102004410
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02PAANL0
EAN/GTIN:
     632983030950
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Toner Originalzubehör TK-5135Y ca. 5.000 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
TASKalfa 265ci, -266ci
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-5135Y
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 5.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 36,68*
€ 47,72*
€ 4,95*
ab € 39,66*
€ 52,79*
4 Tage
20
€ 4,50*
ab € 40,48*
€ 53,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 55,99*
€ 72,25*
Lager 1682
11
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 90,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,98*
Ähnlich
Kyocera
1T02PA0NL0
ab € 45,12*
Ähnlich
Ampertec
TK-5135C
ab € 14,18*
Ähnlich
Ampertec
TK-5135K
ab € 41,99*
Ähnlich
Ampertec
TK-5135M
ab € 33,18*
Ähnlich
Ampertec
TK-5135Y
ab € 42,85*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5135C
ab € 27,29*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5135K
ab € 32,03*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5135M
ab € 27,09*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5135Y
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.