Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-1001 wie Brother TN-2220 2.600Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102016690
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1001
EAN/GTIN:
     4004764954841
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-2220 EDD-1001 ca. 2.600 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-7060D, -7060N, -7065DN, -7070DW, HL-2200 Serie, MFC-7360N, -7360Ne, -7460DN, -7470D, -7860DN, -7860DW, Fax-2840, -2845, -2940, -2950
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-2220
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-1001
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.600 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 20,38*
€ 28,75*
Lager 1682
9
1
€ 5,95*
ab € 21,81*
€ 29,37*
8 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 22,67*
€ 30,49*
1
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 37,19*
1
€ 4,75*
ab € 22,88*
€ 37,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.