Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102028610 Herst.-Nr.: 18-1055 EAN/GTIN: 4057305007452 |
| |
|
| | |
| Ein schöner Ausdruck hängt niemals vom Zufall ab, sondern ist das Ergebnis eines qualitativ hochwertigen Produkts. Von einem edding Markenprodukt können Sie stets ein einwandfreies Ergebnis erwarten, da die Sicherstellung einer gleichbleibend optimalen Qualität stets im Mittelpunkt unseres Herstellungsprozesses steht. edding liefert Ihnen hochwertige Verbrauchsmaterialien, die höchsten Ansprüchen gerecht werden (Druckergebnis und Anzahl der Druckseiten) und sich perfekt für Ihren Drucker eignen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Brother DCP-L8400CDN, -8450CDW, HL-L8250CDN, -8350CDW, MFC-L8650CDW, -8850CDW | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Brother TN-326Y | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | EDD-1055 | rebuilt: | Ja | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 3.500 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Normnummer: | DIN 33870-2 | Garantiedauer: | 3 Jahre | Farbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, permanentmarker edding, permanent marker, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 24,72* | € 26,90* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,10* | € 27,44* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,97* | € 28,36* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 27,03* | € 28,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,67* | € 36,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|