Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 46490607 6.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102036850
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46490607
EAN/GTIN:
     5031713067757
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 46490607 ca. 6.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C532, -542, MC563, -573
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
46490607
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
OKI:
C 532 DN; C 542 DN; MC 563 DN; MC 573 DN
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki toner cyan, lasertoner, oki lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,15*
ab € 147,78*
€ 177,95*
4 Tage
200
€ 4,50*
ab € 149,52*
€ 178,13*
2 Tage
111
€ 4,50*
ab € 150,01*
€ 178,26*
2 Tage
134
€ 7,50*
ab € 151,26*
€ 178,98*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 194,39*
€ 217,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,98*
Ähnlich
OKI
46484105
ab € 38,16*
Ähnlich
OKI
46484106
ab € 38,20*
Ähnlich
OKI
46484107
ab € 38,77*
Ähnlich
OKI
46484108
ab € 39,34*
Ähnlich
OKI
46490401
ab € 55,65*
Ähnlich
OKI
46490402
ab € 55,38*
Ähnlich
OKI
46490403
ab € 56,84*
Ähnlich
OKI
46490404
ab € 23,75*
Ähnlich
OKI
46490605
ab € 147,96*
Ähnlich
OKI
46490606
ab € 147,72*
Ähnlich
OKI
46490608
ab € 83,86*
Ähnlich
WhiteBox
46490401
ab € 45,37*
Ähnlich
WhiteBox
46490402
ab € 14,96*
Ähnlich
WhiteBox
46490403
ab € 17,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.