Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 46490608 7.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102036890
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46490608
EAN/GTIN:
     5031713067764
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 46490608 ca. 7.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C532, -542, MC563, -573
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
46490608
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 7.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
OKI:
C 532 DN; C 542 DN; MC 563 DN; MC 573 DN
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,15*
ab € 84,73*
€ 105,87*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 85,37*
€ 105,96*
2 Tage
176
€ 7,50*
ab € 86,08*
€ 106,29*
€ 6,78*
ab € 87,17*
€ 107,19*
Lager 1682
7
Frei Haus
ab € 109,82*
€ 134,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
OKI
46484105
ab € 38,38*
Ähnlich
OKI
46484106
ab € 38,31*
Ähnlich
OKI
46484107
ab € 38,91*
Ähnlich
OKI
46484108
ab € 39,05*
Ähnlich
OKI
46490401
ab € 55,36*
Ähnlich
OKI
46490402
ab € 56,29*
Ähnlich
OKI
46490403
ab € 56,74*
Ähnlich
OKI
46490404
ab € 24,11*
Ähnlich
OKI
46490605
ab € 143,21*
Ähnlich
OKI
46490606
ab € 144,05*
Ähnlich
OKI
46490607
ab € 143,53*
Ähnlich
WhiteBox
46490401
ab € 46,27*
Ähnlich
WhiteBox
46490402
ab € 11,23*
Ähnlich
WhiteBox
46490403
ab € 17,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.