Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02VM0NL0 TK-5305K 12.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102044890
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02VM0NL0
EAN/GTIN:
     632983050446
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Toner Originalzubehör TK-5305K ca. 12.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
TASKalfa 350ci, -351ci
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-5305K
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,15*
ab € 58,40*
€ 73,19*
€ 3,50*
ab € 59,05*
€ 73,31*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 58,65*
€ 73,32*
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 59,46*
€ 74,07*
Lager 1682
25
Frei Haus
ab € 71,17*
€ 88,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02VMCNL0
ab € 78,31*
Ähnlich
Kyocera
1T02VMBNL0
ab € 78,77*
Ähnlich
Kyocera
1T02VMANL0
ab € 79,23*
Ähnlich
Ampertec
TK-5305C
ab € 57,74*
Ähnlich
Ampertec
TK-5305K
ab € 42,02*
Ähnlich
Ampertec
TK-5305M
ab € 57,83*
Ähnlich
Ampertec
TK-5305Y
ab € 57,72*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5305C
ab € 24,73*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5305K
ab € 36,01*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5305M
ab € 23,79*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5305Y
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.