Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner C242XM0 Rückgabe 3.500Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102057230
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C242XM0
EAN/GTIN:
     734646667500
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark Toner Originalzubehör C242XM0 ca. 3.500 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C 2535dw, -2425dw, MC2425adw, -2535adwe, -2640adwe
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C242XM0
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MC 2425 adw; MC 2535 adwe; MC 2640 adwe; C 2425 dw; C 2535 dw
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,50*
ab € 103,43*
€ 130,81*
2 Tage
70
€ 7,50*
ab € 104,24*
€ 131,04*
€ 5,95*
ab € 104,91*
€ 131,37*
€ 4,50*
ab € 105,17*
€ 132,62*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 139,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.