Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone C6602A 18ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102133190
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6602A
EAN/GTIN:
     0725184302138
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP Black Generic Druckpatronen bieten hohe Druckgeschwindigkeiten, schnelle Trocknungszeiten sowie einen sehr großen Tintenbehälter. Ideal für Transaktionsdrucke und Remote-Anwendungen, mit spezieller Tintenformel für viele verschiedene Papiertypen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Addmaster IJ 6000 Serie, -6160
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C6602A
integrierter Druckkopf vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
18 ml

Kompatible Geräte:
Digital Check:
Tellerscan 210 E; Tellerscan 210 Series; Tellerscan 215; Tellerscan 220 E; Tellerscan 230
HP:
Addmaster IJ 6000; Addmaster IJ 6000 Series; Addmaster IJ 6080; Addmaster IJ 6160
Bixolon:
SRP-500
Ithaca:
Posjet 1000; Posjet 1500
NCR:
Tellerscan 215; Tellerscan 230; Tellerscan 4120
Panini:
Myvision X
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
112
1
€ 4,15*
ab € 11,64*
€ 16,28*
1
€ 4,50*
ab € 11,81*
€ 16,36*
1
€ 6,78*
ab € 12,09*
€ 16,73*
2 Tage
120
1
€ 2,90*
ab € 12,38*
€ 17,09*
Lager 1682
20
1
€ 5,95*
ab € 13,18*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.