Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner 78C20K0 2.000Seiten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102140690
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     78C20K0
EAN/GTIN:
     734646650229
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark Toner Originalzubehör 78C20K0 ca. 2.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
CS 421dn, -521dn, -622de, CX 421adn, -522ade, -622ade, -625ade, -625adhe
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
78C20K0
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 420 Series; CS 421 adn; CS 421 dn; CS 521 dn; CS 622 de; CX 421 adn; CX 520 Series; CX 522 ade; CX 522 de; CX 620 Series; CX 622 ade; CX 625 ade; CX 625 adhe; CX 625 adhs; CX 625 de
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
€ 7,50*
ab € 70,88*
€ 89,46*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 71,10*
€ 90,29*
€ 5,95*
ab € 72,67*
€ 91,72*
12 Tage
2
€ 4,15*
ab € 72,18*
€ 92,01*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 105,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
78C0ZK0
ab € 201,98*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZV0
ab € 264,16*
Ähnlich
Lexmark
78C20C0
ab € 61,83*
Ähnlich
Lexmark
78C20M0
ab € 58,61*
Ähnlich
Lexmark
78C20Y0
ab € 62,43*
Ähnlich
Lexmark
78C2UC0
ab € 203,37*
Ähnlich
Lexmark
78C2UK0
ab € 145,15*
Ähnlich
Lexmark
78C2UM0
ab € 170,80*
Ähnlich
Lexmark
78C2UY0
ab € 191,95*
Ähnlich
Lexmark
78C2XC0
ab € 162,05*
Ähnlich
Lexmark
78C2XK0
ab € 120,28*
Ähnlich
Lexmark
78C2XM0
ab € 163,97*
Ähnlich
Lexmark
78C2XY0
ab € 164,54*
Ähnlich
Ampertec
78C0W00
ab € 19,68*
Ähnlich
Ampertec
78C20C0
ab € 44,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.