Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE410A 305A 2.200Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102244290
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE410A
EAN/GTIN:
     884962772348
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 305A LaserJet Tonerkassetten garantieren Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung und arbeiten Sie jederzeit produktiv. Die Kassetten wurden speziell für HP LaserJet Pro Drucker entwickelt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Pro 300 M351a, -375nw MFP, LaserJet Pro 400 M451dn, -451dw, -451nw, -475dn MFP, -475dw MFP
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
305A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.090 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 300 color M 351 A; LaserJet Pro 300 color MFP M 375 nw; LaserJet Pro 300 Series; LaserJet Pro 400 color M 451 dn; LaserJet Pro 400 color M 451 dw; LaserJet Pro 400 color M 451 nw; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dn; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dw
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
€ 4,15*
ab € 73,70*
€ 93,19*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 74,56*
€ 93,37*
€ 4,00*
ab € 75,53*
€ 93,79*
3 Tage
100
€ 4,50*
ab € 75,21*
€ 94,15*
1 Tag
30
€ 4,79*
ab € 76,44*
€ 94,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.