Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 85032 wie Kyocera TK-590C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102279850
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     85032
EAN/GTIN:
     4003630005014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-590C 85032 ca. 5.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
KYOCERA FS-C2026MFP, -C2026MFP Plus, -C2126MFP, -C2126MFP Plus, -C2526MFP, -C2626MFP, -C5250DN, ECOSYS M6026cdn, -M6026cidn, -M6526cdn, -M6026cdn
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
KYOCERA TK-590C
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
85032
refill:
Nein
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 5.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Normnummer:
DIN 33870-2
Chip vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 26,06*
€ 28,03*
€ 7,95*
ab € 25,63*
€ 28,77*
3 Tage
3
€ 5,45*
ab € 44,00*
€ 47,22*
€ 3,50*
ab € 44,65*
€ 47,92*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 44,63*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-5033
ab € 29,64*
Ähnlich
Kyocera
1T02KVCNL0
ab € 60,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.