| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764983544 Herst.-Nr.: 18-5033 EAN/GTIN: 4004764983544 |
| | |
|
| | |
| Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-590C. Druckfarbe: cyan. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 5.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera Ecosys M 6026 cdn, Ecosys M 6026 cidn, Ecosys M 6526 cdn, Ecosys M 6526 cidn, Ecosys P 6026 cdn, FS-C 2000 Series, FS-C 2026 MFP, FS-C 2026 MFP plus, FS-C 2100 Series, FS-C 2126 MFP, FS-C 2126 MFP plus, FS-C 2526 MFP, FS-C 2626 MFP, FS-C 5250 DN. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 84439990 | Ersatz für Produkt: | Kyocera TK-590C | Garantiedauer: | 3 | GTIN: | 4004764983544 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Tonerkartusche | Typbezeichnung: | EDD-5033 ersetzt Kyocera TK-590C - cyan - 5.000 Seiten | Artikelbezeichnung: | EDD-5033 ersetzt Kyocera TK-590C - cyan - 5.000 Seiten | Paletten-Abmessung Volumen: | 791040 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 80 | Chip vorhanden: | Ja | Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752): | 5000 | Farbcode: | 402 | Farbe: | Cyan | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Basisfarbe: | Cyan | Nettogewicht: | 495 G | Deckungsgrad: | 5 % | DIN-Norm vorhanden: | Ja | Verwendung für Druckertyp: | Laser | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Originalzubehör: | Nein | rebuilt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |