Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 45862838 7.300Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102291830
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45862838
EAN/GTIN:
     5031713064183
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original-OKI-Toner werden nach höchsten Ansprüchen hergestellt und speziell für optimale Werte bei Leistung, Ergiebigkeit und Kosten entwickelt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
MC 853 Serie, -870 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
45862838
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 7.300 Seiten
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta

Kompatible Geräte:
OKI:
MC 853 dn; MC 853 dnct; MC 853 dnv; MC 853 Series; MC 870 Series; MC 873 dn; MC 873 dnc; MC 873 dnct; MC 873 dnv; MC 873 dnx; MC 873 Series; MC 880 Series; MC 883 dn; MC 883 dnct; MC 883 dnv; MC 883 Series
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,15*
ab € 117,38*
€ 145,76*
€ 4,50*
ab € 120,36*
€ 147,66*
€ 5,95*
ab € 120,65*
€ 148,14*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 121,04*
€ 148,18*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 149,81*
€ 179,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
45850404
ab € 1.317,62*
Zubehör
OKI
45850601
ab € 1.503,57*
Zubehör
OKI
45850602
ab € 1.641,96*
Zubehör
OKI
45850304
ab € 1.507,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.