Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI MC883dn LED A3 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI MC883dn LED A3 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
OKI MC883dn LED A3 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
OKI MC883dn LED A3 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78210487
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45850304
EAN/GTIN:
     5031713072812
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
16K, Vorstand, Folio, Legal, Brief, Aussage, Tabloid (Mediengröße)
Benutzerdefinierte Medienbreite
64 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
90 - 1321 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 256 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
60 - 120 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 43 °C
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 10000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Anzahl an PCL®-Fonts
87
Anzahl an PostScript®-Fonts
80
Anzahl der Bitmap-Schriften
4
Leistungen
Speicherkapazität
1280 MB
RAM-Speicher maximal
1280 MB
Interne Speicherkapazität
250 GB
Speichermedien
HDD
Schallleistungspegel (Standby)
37 dB
Zertifikate
Zertifizierung
EMC, CE, GS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
400 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
450 Blätter
Kapazität Papierfach 1
300 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Steuerung
Tasten, Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Gewicht und Abmessungen
Breite
563 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
64000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon (RJ-11)
Netzkabel enthalten
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Management-Protokolle
SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RJ-11 ports Quantität
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scangeschwindigkeit (Farbe)
50 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
50 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
35 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
10 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
10 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Buchkopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
2 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
8192 Seiten
256 MB
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
1000
Faxsendung
100 Positionen
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (max.)
1400 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
850 W
Stromverbrauch (PowerSave)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
120 W
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
LED
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)
32 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
9.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
9.5 s
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, farblaser din a3 multifunktionsdrucker oki, laserdrucker a3, oki laserdrucker a3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.566,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,37*
€ 2.012,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,59*
€ 2.010,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,27*
€ 1.956,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,90*
€ 1.914,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,21*
€ 1.863,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44844469
ab € 124,32*
Zubehör
OKI
44844470
ab € 125,19*
Zubehör
OKI
44844471
ab € 121,66*
Zubehör
OKI
44844472
ab € 118,00*
Zubehör
OKI
44846204
ab € 96,60*
Zubehör
OKI
44848805
ab € 101,48*
Zubehör
OKI
45015702
ab € 186,62*
Zubehör
OKI
45513301
ab € 36,41*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,50*
Zubehör
OKI
45862814
ab € 123,39*
Zubehör
OKI
45862815
ab € 135,28*
Zubehör
OKI
45862816
ab € 132,80*
Zubehör
OKI
45862818
ab € 92,18*
Zubehör
OKI
45862837
ab € 107,69*
Zubehör
OKI
45862838
ab € 115,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.