Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102291850 Herst.-Nr.: 45862839 EAN/GTIN: 5031713064190 |
| |
|
| | |
| Original-OKI-Toner werden nach höchsten Ansprüchen hergestellt und speziell für optimale Werte bei Leistung, Ergiebigkeit und Kosten entwickelt. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | MC 853 Serie, -870 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 45862839 | refill: | Nein | rebuilt: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 7.300 Seiten | Farbe: | cyan | Ausführung der Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | OKI: | MC 853 dn; MC 853 dnct; MC 853 dnv; MC 853 Series; MC 870 Series; MC 873 dn; MC 873 dnc; MC 873 dnct; MC 873 dnv; MC 873 dnx; MC 873 Series; MC 880 Series; MC 883 dn; MC 883 dnct; MC 883 dnv; MC 883 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki tonerkassette, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 119,61* | € 147,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,75* | € 148,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 122,24* | € 149,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 121,93* | € 150,09* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,03* | € 179,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|