Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 45862840 7.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102291890
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45862840
EAN/GTIN:
     5031713064206
Suchbegriffe:
Druckerzubehöre
Druckkassetten
Toner
Tonercartridges
Original-OKI-Toner werden nach höchsten Ansprüchen hergestellt und speziell für optimale Werte bei Leistung, Ergiebigkeit und Kosten entwickelt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
MC 853 Serie, -870 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
45862840
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 7.000 Seiten
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
OKI:
MC 853 dn; MC 853 dnct; MC 853 dnv; MC 853 Series; MC 870 Series; MC 873 dn; MC 873 dnc; MC 873 dnct; MC 873 dnv; MC 873 dnx; MC 873 Series; MC 880 Series; MC 883 dn; MC 883 dnct; MC 883 dnv; MC 883 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassetten, Tonerpatronen
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 47,44*
€ 59,04*
2 Tage
31
pro Packung
€ 4,15*
ab € 51,53*
€ 64,61*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 52,07*
€ 64,78*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,23*
€ 65,01*
Lager 1682
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 64,56*
€ 79,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
45850404
ab € 1.317,62*
Zubehör
OKI
45850601
ab € 1.503,57*
Zubehör
OKI
45850602
ab € 1.641,96*
Zubehör
OKI
45850304
ab € 1.507,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.