Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 44315308 8.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102293590
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44315308
EAN/GTIN:
     5031713045861
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original-OKI-Toner werden nach höchsten Ansprüchen hergestellt und speziell für optimale Werte bei Leistung, Ergiebigkeit und Kosten entwickelt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C 610CDN, -610DN, -610DTN, -610N
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
44315308
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 8.000 Seiten
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
OKI:
C 610 DM; C 610 DN; C 610 DTN; C 610 N
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,15*
ab € 91,02*
€ 112,76*
€ 6,78*
ab € 91,99*
€ 113,06*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 92,58*
€ 113,63*
1 Tag
44
€ 7,50*
ab € 92,84*
€ 114,03*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 110,32*
€ 134,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C610C-FRC
ab € 57,22*
Zubehör
Freecolor
C610K-FRC
ab € 51,51*
Zubehör
Freecolor
C610M-FRC
ab € 59,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.