Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner 70C2HM0 3.000Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102363230
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C2HM0
EAN/GTIN:
     734646436823
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark Toner Originalzubehör 702HM ca. 3.000 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
CS 310 Serie, -410 Serie, -510 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
702HM
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 310 dn; CS 310 n; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 510 de; CS 510 dte
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
€ 4,15*
ab € 97,47*
€ 126,44*
1 Tag
11
€ 7,50*
ab € 98,73*
€ 129,07*
€ 3,50*
ab € 104,33*
€ 132,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,34*
€ 153,23*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 173,61*
€ 200,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,78*
Ähnlich
Lexmark
70C0P00
ab € 137,20*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z10
ab € 180,20*
Ähnlich
Lexmark
70C2HC0
ab € 94,52*
Ähnlich
Lexmark
70C2HK0
ab € 95,37*
Ähnlich
Lexmark
70C2HY0
ab € 98,90*
Ähnlich
Lexmark
70C2XC0
ab € 125,06*
Ähnlich
Lexmark
70C2XK0
ab € 114,37*
Ähnlich
Lexmark
70C2XM0
ab € 128,55*
Ähnlich
Lexmark
70C2XY0
ab € 127,05*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z50
ab € 243,72*
Ähnlich
Ampertec
70C20C0
ab € 35,61*
Ähnlich
Ampertec
70C20K0
ab € 30,70*
Ähnlich
Ampertec
70C20M0
ab € 40,00*
Ähnlich
Ampertec
70C0HY0
ab € 36,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.