Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102365710 Herst.-Nr.: 18-6051 EAN/GTIN: 4057305047458 |
| |
|
| | |
| edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Lexmark 71B20Y0 EDD-6051 ca. 3.000 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Lexmark CS317dn, -417dn, -517de, CX317dn, -417de, -517de | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Lexmark 71B20Y0 | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | EDD-6051 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 3.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Normnummer: | DIN 33870-1 | Garantiedauer: | 3 Jahre | Farbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, edding permanent marker gelb, permanent marker, edding permanent marker, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,95* | € 62,73* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,03* | € 63,97* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,10* | € 69,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|