Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE251A 504A 7.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102376950
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE251A
EAN/GTIN:
     883585595709
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 504A LaserJet Tonerkassetten mit verbessertem HP ColorSphere Toner führen zu schnellen, professionellen Ergebnissen. Profitieren Sie von den zuverlässigen und konsistenten Ergebnissen – bei alltäglichen Dokumenten bis hin zu Marketingmaterialien – sowie von den Funktionen zur zeitsparenden Verwaltung der Druckerverbrauchsmaterialien.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Color LaserJet CM3530 MFP, -3530fs MFP, -3525dn, -3525n, -3525x
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
504A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 7.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 37,47*
€ 47,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,80*
€ 48,25*
€ 3,50*
ab € 49,26*
€ 60,40*
1 Tag
20
€ 4,79*
ab € 49,48*
€ 60,66*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 284,99*
€ 302,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,00*
€ 348,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.