Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 44973508 7.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102584490
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44973508
EAN/GTIN:
     5031713054825
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 44973508 ca. 7.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C511dn, MC562dn, -562dnw, -562w
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
44973508
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 7.000 Seiten
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
OKI:
C 511 DN; C 531 DN; MC 562 DN; MC 562 DNW
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
€ 4,15*
ab € 90,41*
€ 114,65*
2 Tage
107
€ 7,50*
ab € 91,93*
€ 115,13*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 91,22*
€ 115,25*
€ 6,78*
ab € 92,63*
€ 116,67*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 104,77*
€ 130,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,98*
Ähnlich
OKI
44469704
ab € 73,99*
Ähnlich
OKI
44469705
ab € 73,96*
Ähnlich
OKI
44469706
ab € 75,81*
Ähnlich
OKI
44469722
ab € 149,76*
Ähnlich
OKI
44469723
ab € 149,16*
Ähnlich
OKI
44469724
ab € 150,49*
Ähnlich
OKI
44469803
ab € 56,28*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 115,32*
Ähnlich
WhiteBox
44469722
ab € 9,50*
Ähnlich
WhiteBox
44469723
ab € 8,49*
Ähnlich
WhiteBox
44469724
ab € 6,54*
Ähnlich
WhiteBox
44469803
ab € 10,68*
Ähnlich
Ampertec
44469704
ab € 55,03*
Ähnlich
Ampertec
44469706
ab € 57,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.