Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102611590 Herst.-Nr.: CF283AD EAN/GTIN: 888793635179 |
| |
|
| | |
| Erzielen Sie auf jeder Seite beeindruckende Druckergebnisse. Original HP LaserJet Tonerkartuschen liefern konsistent Dokumente mit gestochen scharfem Text und scharfen Bildern. Vereinfachen Sie die Verwaltung und den Austausch von Verbrauchsmaterialien, sodass Ihre Mitarbeiter jederzeit produktiv arbeiten können. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | LaserJet Pro M 201, MFP M 125 Serie, -127 Serie, -225 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 83A | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2 x 1.500 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet Pro MFP M 120 Series; LaserJet Pro MFP M 125 a; LaserJet Pro MFP M 125 nw; LaserJet Pro MFP M 125 rnw; LaserJet Pro MFP M 126 a; LaserJet Pro MFP M 126 nw; LaserJet Pro MFP M 127 fn; LaserJet Pro MFP M 127 fp; LaserJet Pro MFP M 127 fs; LaserJet Pro MFP M 127 fw; LaserJet Pro MFP M 128 fn; LaserJet Pro MFP M 128 fp; LaserJet Pro MFP M 128 fw; LaserJet Pro MFP M 201 dw; LaserJet Pro MFP M 201 n; LaserJet Pro MFP M 225 dn; LaserJet Pro MFP M 225 dw; LaserJet Pro MFP M 225 rdn; LaserJet Pro MFP M 226 dn; LaserJet Pro MFP M 226 dw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 101,46* | € 126,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 102,62* | € 126,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 103,00* | € 127,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 103,88* | € 127,99* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,89* | € 151,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|