Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE278A 78A 2.100Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102736190
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE278A
EAN/GTIN:
     884420588702
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mit HP 78A LaserJet Tonerkassetten können Sie mehr drucken und sparen. Professionelle Druckqualität für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei einzelnen Kassetten. Bleiben Sie produktiv und verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie immer eine zusätzliche Tonerkassette zur Hand haben.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Pro M1536dnf MFP, -P1566, -P1606dn
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
78A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.100 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Troy:
1600 Series; 1606 DN MICR Printer; 1606 Micr
HP:
LaserJet Professional P 1500 Series; LaserJet Professional P 1567; LaserJet Professional P 1569; LaserJet Professional P 1600 Series; LaserJet Professional P 1601; LaserJet Professional P 1602; LaserJet Professional P 1603; LaserJet Professional P 1604; LaserJet Professional P 1605; LaserJet Professional P 1606 dn; LaserJet Professional P 1606 n; LaserJet Professional P 1607 dn; LaserJet Professional P 1608 dn; LaserJet Professional P 1609 dn; LaserJet P 1566; LaserJet P 1567; LaserJet P 1568; LaserJet P 1569; LaserJet P 1600 Series; LaserJet P 1601; LaserJet P 1602; LaserJet P 1603; LaserJet P 1604; LaserJet P 1605; LaserJet P 1606 DN; LaserJet P 1606 N; LaserJet P 1607 DN; LaserJet P 1608 DN; LaserJet P 1609 DN; LaserJet Pro M 1500 Series; LaserJet Pro M 1530 MFP Series; LaserJet Pro M 1536 dnf MFP; LaserJet Pro M 1537 dnf MFP; LaserJet Pro M 1538 dnf MFP; LaserJet Pro M 1539 dnf MFP; LaserJet Pro P 1500 Series; LaserJet Pro P 1560 Series; LaserJet Pro P 1566; LaserJet Pro P 1567; LaserJet Pro P 1568; LaserJet Pro P 1569; LaserJet Pro P 1600 Series; LaserJet Pro P 1601; LaserJet Pro P 1602; LaserJet Pro P 1603; LaserJet Pro P 1604; LaserJet Pro P 1605; LaserJet Pro P 1606 DN; LaserJet Pro P 1606 n; LaserJet Pro P 1607 dn; LaserJet Pro P 1608 dn; LaserJet Pro P 1609 dn
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 4,79*
ab € 69,87*
€ 85,39*
1 Tag
189
€ 7,50*
ab € 70,43*
€ 85,84*
€ 4,00*
ab € 70,50*
€ 85,94*
Lager 1682
18
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 86,23*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 70,80*
€ 86,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.