Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF287X 87X 18.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102740490
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF287X
EAN/GTIN:
     889296182900
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Verlassen Sie sich auf die Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die konsistente Qualität bei hohen Geschwindigkeiten sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite bieten. Die zusätzliche Anti-Betrugs-Technologie gewährleistet die konsistente HP Farbqualität - damit können die Mitbewerber nicht aufwarten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Pro M 501 Serie, LaserJet Enterprise M 506 Serie, MFP M 527 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
87X
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 18.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 527 c; LaserJet Enterprise M 506 dh; LaserJet Enterprise M 506 dn; LaserJet Enterprise M 506 n; LaserJet Enterprise M 506 Series; LaserJet Enterprise M 506 x; LaserJet Enterprise M 506 xh; LaserJet Enterprise MFP M 527 c; LaserJet Enterprise MFP M 527 dn; LaserJet Enterprise MFP M 527 f; LaserJet Enterprise MFP M 527 Series; LaserJet Enterprise MFP M 527 z; LaserJet Managed Flow MFP M 527 cm; LaserJet Managed M 506 dnm; LaserJet Managed M 506 xm; LaserJet Managed MFP M 527 dnm; LaserJet Pro M 501 dn; LaserJet Pro M 501 n; LaserJet Pro M 501 Series
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 233,85*
€ 251,46*
Frei Haus
ab € 265,62*
€ 282,25*
€ 1,95*
ab € 266,96*
€ 285,38*
1 Tag
31
€ 7,50*
ab € 268,11*
€ 286,92*
Lager 1682
14
Frei Haus
ab € 312,35*
€ 333,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,12*
€ 396,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,35*
€ 371,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.