Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-106037400 Herst.-Nr.: PC201 EAN/GTIN: 4977766054058 |
| |
|
| | |
| Brother Thermotransferfolie ca. 420 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Thermotransferfolie | Verwendung für Gerätetyp: | FAX1010, -1020, -1020e, -1020Plus, -1030, -1030e, | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | PC-201 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 420 Seiten | Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | Fax 1010; Fax 1010 E; Fax 1010 Plus; Fax 1010 Series; Fax 1020; Fax 1020 E; Fax 1020 P; Fax 1020 Plus; Fax 1020 Series; Fax 1030; Fax 1030 E; Fax 1030 P; Fax 1030 Plus; Fax 1030 Series; Fax 1170; Fax 1270; Fax 1570 MC; Intellifax 1010; Intellifax 1020; Intellifax 1030; Intellifax 1170; Intellifax 1270; Intellifax 1270 E; Intellifax 1570 MC; Intellifax 1575 MC; Intellifax 1770; MFC -1025; MFC -1170; MFC -1270; MFC -1270 E; MFC -1770; MFC -1780; MFC -1870; MFC -1870 MC; MFC -1970; MFC -1970 MC; PPF -1170; PPF -1200 Series; PPF -1270; PPF -1270 E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, Transfereinheit, Transferrolle, thermotransferband brother, brother transferrolle, druckfolie, Farbbandrollen, Farbrollen, Thermotransferfolien, Thermotransferrollen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 22,94* | € 29,42* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 23,21* | € 29,57* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,27* | € 29,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 23,55* | € 29,74* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,51* | ab € 23,69* | € 29,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,21* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|