Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Farbband 3070166 4Mio.Zeichen Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-106108690
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     3070166
EAN/GTIN:
     734646397421
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Lexmark Druckerfarbband 3070166 ca. 4 Mio. Zeichen Nylon schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckerfarbband
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
3070166
Kapazität:
ca. 4 Mio. Zeichen
Verwendung für Druckertyp:
23xx, 24xx-Serie, 2580+, 2580n+, 2581+, 2581n, 2581n+, 2590+, 2590n+, 2590+, 2591n+
Verwendung für Gerätetyp:
Matrixdrucker
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
IBM:
2400 Series; 2480; 2490; 2491
Lexmark:
2400 Series; 2480; 2481; 2490; 2491; 2580; 2580 N; 2580 N Plus; 2580 Plus; 2581; 2581 N; 2581 N Plus; 2581 Plus; 2590; 2590 N; 2590 N Plus; 2590 Plus; 2591; 2591 N; 2591 N Plus; 2591 Plus; Forms Printer 2580; Forms Printer 2580 N; Forms Printer 2580 N Plus; Forms Printer 2580 Plus; Forms Printer 2581; Forms Printer 2581 N; Forms Printer 2581 N Plus; Forms Printer 2581 Plus; Forms Printer 2590; Forms Printer 2590 N; Forms Printer 2590 N Plus; Forms Printer 2590 Plus; Forms Printer 2591; Forms Printer 2591 N; Forms Printer 2591 N Plus; Forms Printer 2591 Plus
Weitere Suchbegriffe: Druckerband, Druckerbänder, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Druckerzubehöre, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 12,07*
€ 15,21*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 12,09*
€ 15,97*
1
€ 4,50*
ab € 12,29*
€ 16,07*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 12,34*
€ 16,13*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 13,09*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
3070169
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.