Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-106148090 Herst.-Nr.: G001NSS EAN/GTIN: 4045257600111 |
| |
|
| | |
| Kores Farbband G001NSS Seide schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Farbband | Verwendung für Gerätetyp: | Triumph Adler | Maße: | 13 mm x 10 m (B x L) | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | G001NSS | Kompatibel mit: | Triumph Adler | Originalzubehör: | Nein | Werkstoff: | Seide | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband, schreibmaschinenfarbband gr. 1, farbrolle für tischrechner, schreibmaschinenfarbband schwarz, Druckerband, Druckerbänder, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen, Farbrollen, Korrekturband, Korrekturbänder, Schreibband, Schreibmaschinenband, Schreibmaschinenbänder, Schreibmaschinenfarbbänder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,66* | € 6,78* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,88* | € 6,84* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,78* | € 6,92* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,25* | € 7,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,65* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|