Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2547C 80g 610mmx50m 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     2952-241010200
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2547C
EAN/GTIN:
     3329682254707
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Plotterrollen für großformatige Tintenstrahlanwendungen wie für den Druck von Grundrissen, Proofs, Diagrammen. Ausgezeichnete Strich- und Textwiedergabe. Guter Kontrast dank der hohen Weiße. Speziell behandelt für ausgezeichneten Linien- und Blockdruck (Feinheit der Linien, Helligkeit der Farben). Druck feuchtigkeitsunempfindlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UNIVERSAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier UNIVERSAL
Maße:
610 mm x 50 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Grammatur:
80 g/m²
Weißgrad (CIE):
168
Opazität:
94 %
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
2 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610mm x 50m 80g/qm, großformatpapier 50 meter, großformatpapier 80g, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,30*
€ 12,46*
Lager 1682
26
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,14*
€ 17,38*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,76*
€ 18,09*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,78*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 22,17*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 63,34002*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 62,79*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 22,07*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 48,58*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 22,87*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 48,20*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,32*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 57,27*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 46,14*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 65,16*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.