Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2647C 90g 1067mmx45m 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-241010400
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2647C
EAN/GTIN:
     3329680264708
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Plotterrollen für großformatige Tintenstrahlanwendungen wie für den Druck von Grundrissen, Proofs, Diagrammen. Ausgezeichnete Strich- und Textwiedergabe. Guter Kontrast dank der hohen Weiße. Speziell behandelt für ausgezeichneten Linien- und Blockdruck (Feinheit der Linien, Helligkeit der Farben). Druck feuchtigkeitsunempfindlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Inkjet Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier Inkjet Universal
Maße:
1.067 mm x 45 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Grammatur:
90 g/m²
Weißgrad (CIE):
168
Opazität:
96 %
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
4 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: clairefontaine plotterpapier, plotterpapier, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,90*
€ 69,52*
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 52,77*
€ 70,93*
€ 5,50*
ab € 53,13*
€ 74,00*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,93*
€ 84,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,18*
€ 83,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,93*
€ 79,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,76*
€ 77,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,80*
€ 69,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,77*
€ 62,80
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 13,1925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,74*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 22,14*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 63,18*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 62,49*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 11,29*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 22,87*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 48,01*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 6,175*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,41167*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 56,87*
Sonstiges
Clairefontaine
2653C
ab € 28,42002*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 46,16001*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 65,08002*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.