PATONA Premium Akku f Olympus Li50B RICOH DB100 Pentax D-Li92 mju 850S
Dieser hochwertige Akku für Olympus Li50b ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an das Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht.
Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht.
Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.
Technische Daten:
Kapazität: 770mah / 2.8Wh / 3.7V
Type: Li-Ion
Marke: PATONA
Passend für folgende Kameratypen:
Casio TR-350
GE General Imaging Powerflex 3D 10502 / G100 / DV1 / DV-1
Olympus mju 1010 / mju 1020 / mju 1030 sw / mju 9000 / mju 9010
Olympus mju tough 6000 / mju tough 6010 / Mju Tough 6020 / mju tough 8000 / Mju Tough 8010
Olympus D-715
Olympus SH21 / SH-21 / SH-25MR / SZ-31MR
Olympus SP-720 / SP-720UZ / SP-800 UZ / SP-810 UZ
Olympus SZ10 / SZ-10 / SZ11 / SZ-11 / SZ14 / SZ-14 / SZ15 / SZ-15 / SZ16 / SZ-16 / SZ20 / SZ-20 / SZ-30MR / SZ-31MR
Olympus TG-2 / TG-610 / TG-620 / TG-620 / TG-630 / TG-810 / TG-820 / TG830
Olympus VG-170
Olympus VH-410
Olympus VR-340 / VR-350 / VR-360
Olympus XZ-1 / XZ-10
Olympus TG-830
Olympus Traveller SH-21 / SH-25MR
Ricoh CX3 / CX4 / CX5 / CX6
Ricoh PX
Ersetzt folgende Originalakkus:
General Imaging GB-50
Olympus Li-50B Li50B
Ricoh DB-100
Casio NP-150
Wissenswertes:
Die Akkus der Marke PATONA sind seit vielen Jahren für ihre sehr gute Qualität bekannt. Kunden in ganz Europa sind überzeugt von unseren Akkus mit höchster Zyklenfestigkeit und betonen die damit verbundene hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entladezyklen.
Dieser Li-Ionen Akku ersetzt den Olympus Li50bund weist selbst bei Nichtgebrauch eine geringe Selbstentladung auf. Dieser geringe Energieverlust rechnet sich in dreierlei Hinsicht, denn:
1) der Akku ist selbst bei längerem Nichtgebrauch wieder rasch einsetzbar
2) er muss nicht unnötig oft geladen werden, was die Lebensdauer des Akkus nach oben hin beeinflusst und
3) die Umwelt wird dank des minimalen Energieverlusts auch geschont
Der Anspruch der Marke PATONA ist ein Höchstmaß an Qualität. Dies beinhalten natürlich auch außerordentliche Sicherheitsstandards. Die perfekt kompatiblen Nachbau-Akkus beinhalten selbstverständlich elektronische Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und genügen den höchsten europäischen Qualitätsstandards.
Im Hause PATONA wird stets Spitzenqualität zu fairen Preisen geboten. Selbst die neue Premium Serie der Marke, ist für erschwingliche Preise zu erwerben.
Mit der neuen Premium Serie der Marke PATONA kann jeder, egal ob Profi- oder Hobbyfotograf, einen extrem leistungsstarken Akku und damit ein Stück Exklusivität erwerben.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.