Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1258 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2020 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1258 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2020 mAh
PATONA 1258 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2020 mAh
PATONA 1258 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2020 mAh
PATONA 1258 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2020 mAh
PATONA 1258 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2020 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32429272
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2020 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
7.3 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1254
ab € 15,23*
Ähnlich
PATONA
1257
ab € 42,10*
Ähnlich
PATONA
1262
ab € 18,30*
Ähnlich
PATONA
1199
ab € 9,26*
Ähnlich
PATONA
1266
ab € 195,83*
Ähnlich
PATONA
1165
ab € 10,92*
Ähnlich
PATONA
1192
ab € 17,79*
Ähnlich
PATONA
1219
ab € 13,45*
Ähnlich
PATONA
1164
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.