PATONA Comfort Akku f. Sony NP-FM500H Alpha DSLR-A100 DSLR-A100H 57 65
Dieser hochwertige Akku für Sony NP-FM500H ist aus der Comfort Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Um die verschiedenen Leistungsbereiche, die es am Markt gibt, abdecken zu können, führen wir bei bestimmten Akku Modellen die PATONA Comfort Serie ein. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Comfort Serie u.a. an das Hobbyfotografensegment.
Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird.
Technische Daten:
Kapazität: 1600mah / 11,5Wh / 7,2V
Type: Li-Ion
Marke: PATONA
Passend für folgende Kameratypen:
Sony Alpha DSLR-A100, DSLR-A100H, DSLR-A100W, DSLR-A100K, DSLR-A200, DSLR-A200K, DSLR-A200H, DSLR-A200W, DSLR-A300, DSLR-A300K, DSLR-A300X, DSLR-A350, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350X, DSLR-A500, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A580, DSLR-A580L, DSLR-A580Y, DSLR-A700, DSLR-A700K, DSLR-A700P, DSLR-A700Z, DSLR-A850, DSLR-A850Q, DSLR-A900
Sony Alpha SLT-A57, SLT-A57K, SLT-A57M, SLT-A57Y, SLT-A65V, SLT-A65VK, SLT-A65VM, SLT-A65VY, SLT-A77, SLT-A77VK, SLT-A77VQ, SLT-A99
Sony Alpha 57, Alpha 65, Alpha 77, Alpha 99
Ersetzt folgende Originalakkus:
Sony NP-FM500H
Wissenswertes:
Die Akkus der Marke PATONA sind seit vielen Jahren für ihre sehr gute Qualität bekannt. Kunden in ganz Europa sind überzeugt von unseren Akkus mit höchster Zyklenfestigkeit und betonen die damit verbundene hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entladezyklen.
Dieser Li-Ionen Akku ersetzt den Sony NP-FM500H und weist selbst bei Nichtgebrauch eine geringe Selbstentladung auf. Dieser geringe Energieverlust rechnet sich in dreierlei Hinsicht, denn:
1) der Akku ist selbst bei längerem Nichtgebrauch wieder rasch einsetzbar
2) er muss nicht unnötig oft geladen werden, was die Lebensdauer des Akkus nach oben hin beeinflusst und
3) die Umwelt wird dank des minimalen Energieverlusts auch geschont
Der Anspruch der Marke PATONA ist ein Höchstmaß an Qualität. Dies beinhalten natürlich auch außerordentliche Sicherheitsstandards. Die perfekt kompatiblen Nachbau-Akkus beinhalten selbstverständlich elektronische Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und genügen den höchsten europäischen Qualitätsstandards.
Im Hause PATONA wird stets Spitzenqualität zu fairen Preisen geboten.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.