Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Slim Micro-USB Ladegerät f. Nikon EN-EL9 D40 D40x D5000 D60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Slim Micro-USB Ladegerät f. Nikon EN-EL9 D40 D40x D5000 D60
Artikel-Nr.:
     296-151540DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     151540
EAN/GTIN:
     4055655203562
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Nikon

PATONA Slim Micro-USB Ladegerät f. Nikon EN-EL9 D40 D40x D5000 D60

Das PATONA Nikon EN-EL9 Slim Micro-USB Ladegerät ist durch sein formschönes und schmales Design, der ideale Begleiter für jede Reise. Sie erhalten ein Produkt aus dem Hause PATONA, auf welches Sie sich immer verlassen können. Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und formschönes Design, werden Ihr Fotoshooting zu einem unvergessliches Erlebnis machen. Das Ladegerät kann über das mitgelieferte Micro USB Kabel mit Strom betrieben werden. Hohe Sicherheit trotz geringer Bauweise, dank dem integriertem automatischem Abschaltsystem, hierdurch wird eine Beschädigung des Akkus durch Überladen verhindert.

Technische Daten:

  • Input: DC 5V / 1,0A
  • Output: DC 8.4V / 500mA
  • Abmessung: 5,2 x 4,0 x 1,8 cm
  • Anschlüsse: Micro USB (input)

Passend für folgende Kameratypen:

Nikon D40, D40x, D5000, D60

Passend für folgende Akkumodelle:

Nikon ENEL9, EN-EL9

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
151624
ab € 9,13*
Ähnlich
PATONA
151533
ab € 9,14*
Ähnlich
PATONA
151585
ab € 8,63*
Ähnlich
PATONA
151622
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.