Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Akkuladegeräte
>
Artikel
PATONA 151624 Akkuladegerät Gleichstrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-55183633
Hersteller:
PATONA
Herst.-Nr.:
151624
EAN/GTIN:
4055655202282
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Merkmale
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
Nikon 1 V1 D600, D610, D7000, D7100, D800, D8000, D800E, D810
Energie
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Ladestrom
1 A
DC input Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
23 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Akkuladegeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA Slim Micro-USB Ladegerät f. Konica Minolta Nikon EN-EL3 Dynax 5D 7D Nikon EN-EL3 Minolta
PATONA
151533
ab € 9,14*
Ähnlich
PATONA Slim Micro-USB Ladegerät f. Nikon EN-EL12, Coolpix AW100, AW1100, S6300, S8000, S9500
PATONA
151585
ab € 8,63*
Ähnlich
PATONA Slim Micro-USB Ladegerät f. Nikon EN-EL14 CoolPix D3100 D3200 D5100 D5200 P7000 P7100 P7700
PATONA
151622
ab € 9,15*
Ähnlich
PATONA Slim Micro-USB Ladegerät f. Nikon EN-EL9 D40 D40x D5000 D60
PATONA
151540
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen