Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual Schnell-Ladegerät f. f. GoPro Hero 5 AABAT-00 AHDBT-5 inkl. Micro-USB Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual Schnell-Ladegerät f. f. GoPro Hero 5 AABAT-00 AHDBT-5 inkl. Micro-USB Kabel
Artikel-Nr.:
     296-1935DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055655180597
Suchbegriffe:
Netzteil Netzwerkkamera
Netzteil Videokamera
Netzteil Webcam
Netzwerkkamera Netzteil

PATONA Dual Schnell-Ladegerät f. GoPro Hero 5 AABAT-00 AHDBT-5 inkl. Micro-USB

Der PATONA Hero 5 USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender.

Der Hero 5 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting.

Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.

Technische Daten:

  • Input: DC 5V / 2,1A
  • Output: DC 4.4V / 700mA x1 / 500mA x2 (CH1 / CH2)
  • Abmessung: 11,5 x 7 x 1,9 cm
  • Anschlüsse: Micro USB (input), USB C (input), 2 Ladefächer (output)

Passend für folgende Kameratypen:
GoPro
Hero
5


Passend für folgende Akkumodelle:
GoPro AABAT-001, AHDBT-501

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,42*
€ 31,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
ab € 13,85*
Sonstiges
PATONA
ab € 13,84*
Sonstiges
PATONA
ab € 13,84*
Sonstiges
PATONA
ab € 12,20*
Sonstiges
PATONA
ab € 9,05*
Sonstiges
PATONA
ab € 8,84*
Sonstiges
PATONA
ab € 15,87*
Sonstiges
PATONA
ab € 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.