| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 296-2017DS Herst.-Nr.: 2017 EAN/GTIN: 4260218595637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku f. Dell Latitude D800 Inspiron 8500 8600 M60 W2391 Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,... 100 % kompatibel mit den Original DELL Latitude und Inspiron Akkus durch ma?gefertigte Passform inklusive ?berladungs- und Kurzschlussschutz. Technische Daten: Spannung: 11,1 Volt Kapazit?t: 6600mAh Typ: Li-Ion
Der Akku ist passend f?r folgende Modelle: Dell Latitude D800 Serie Dell Inspiron 8500 Serie Dell Inspiron 8600 Serie Dell Precision M60 Mobile Workstation Original-Bezeichnung der DELL Latitude und Inspiron Akkus Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :
01X284, 2P700, 310-0083, 312-0083, 312-0101, 312-0121, 312-0195, 451-10125, 451-10130, 451-10151, 8N544, BAT1297, W2391
Wissenswertes: Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualit?tsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach h?chsten europ?ischen Qualit?tsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus h?chste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl m?glicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch f?r geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und k?nnen nat?rlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden. Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, NOTEBOOK, Akkus, Dell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |