Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
>
Artikel
OEM Premium Pack für Hilti 10C TE6-A BP6-86 Nimh B36 - 1er Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-26500B6
Hersteller:
Grepow
Herst.-Nr.:
26500B6-SCHC
EAN/GTIN:
4250747991925
Suchbegriffe:
OEM Premium Pack für Hilti 10C TE6
A BP6
86 Nimh B36
1x lose
Premium akkupilot Akkupack zum Selbsteinbau in Ihr Gehäuse des Akkupacks BP6-86 (für Hilti TE6-4 / TE6-A Akkubohrer Nimh/Nicd 2,4 ab Werk). Das Gehäuse, Kontakte sowie Temperaturfühler übernehmen Sie von Ihrem alten Akkupack (sind nur 4 Aufnahmepunkte die Sie trennen müssen und neu verlöten - Fragen Sie uns wir unterstützen Sie hier gerne bei der Umsetzung per Mail oder Telefon Support) Der Akkupack wird aus neuen hochstrom (10C) und schnellladefähigen Industriezellen für Sie frisch hergestellt. Beim Einbau sind kleine Lötarbeiten erforderlich, sollten Sie sich den Einbau nicht zutrauen fragen Sie bitte unseren Einbauservice an. Ihr Originalladegerät können Sie weiter verwenden. Wichtig: Das abgebildete Akkugehäuse dient nur Zur Illustration der Kompatibilität und gehört nicht zum Lieferumfang. Wir liefern nur den Tauschpack zum Selbsteinbau! Die einzelnen Akku-Zellen werden seit 2015/16 nicht mehr vom Hersteller Panasonic gebrandet, d.h. mit der Markenaufschrift bedruckt. (Bitte prüfen Sie ob Ihr Ladegerät für NiMh Zellen geeignet ist. das C7/36 ist geeignet. Einige der alten TCU Lader sind möglicherweise nicht für NiMh geeignet. Kompatibel zu folgendem Modell: passend für Hilti Akkubohrhammer : TE6A passend für Hilti Akku: BP6-86 (ersetzt 2,4 Ah Ni-cd Akkus) Leistung: + Kapazität: 3000mAh (3.0AH) mit Panasonic oder Grepow Premiumzellen + neuste Ni-MH Technologie (kein Memory Effekt wie bei Ni-Cd Akkus) + stabilere Selbstentladerate bei Nichtnutzung (alle 2 Monate entladen und dann Nachladen bei Nichtnutzung wird von uns empfohlen!) + Stromfestigkeit: 10C !!! + Kompatible Refrenznummer des Herstellers: HILTI B36 (Battery Pack For HILTI B36 TE6-A BP6 -86/ 36V) + Verarbeitet mit hochwertigen Lötbändern aus Hilumin von Tata Steel + Jeder Pack wird nach Fertigstellung von einzeln geprüft und zyklisiert um optimale Performance nach Einbau sicherzustellen Technische Details: Leerlaufspannung 36V System: NIMH Kapazität 3000 mAh Einzel-Zellengröße SC 43x23mm Lieferumfang: Akku-Tauschpack 3000 mah frisch produziert mit Panasonic oder Grepow Premiumakkus, 36V für Hilti TE6A (Sie müssen Ihre alte Elektronik übernehmen und können das alte Gehäuse dann wiederverwenden)
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 97,53*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 97,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,89*
€ 154,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,16*
€ 150,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 125,90*
€ 149,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,41*
€ 142,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,23*
€ 131,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,53*
€ 116,06
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ledlenser P5R Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser
500897
ab € 45,16*
Sonstiges
Cellsafe TR professional battery bag for 3 18650 Aufbewahrung - 1er Box
k.A.
PP-12-AAA
ab € 3,09*
Sonstiges
Led Lenser P-Series P7R Leuchte 1000 Lumen Li-Ion RC - 1er Box
Ledlenser
9408-R
ab € 80,43*
Sonstiges
Panasonic NCR18500A mit U-Fahne 3,7V 2000 mAh Li-Ion Akku
Panasonic
18500-2000-U-Fahne
ab € 5,48*
Sonstiges
Renata Silberoxid Uhrenbatterie 364 KNOPFZELLE, SILBEROXID, 1.55V, 364 SR60
Renata
364
ab € 0,29*
Sonstiges
Renata Silberoxid Uhrenbatterie 377 - 1er Miniblister
Renata
785618325317
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen