Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
>
Artikel
Cellsafe TR professional battery bag for 3 18650 Aufbewahrung - 1er Box
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-30614T
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
PP-12-AAA
EAN/GTIN:
4250747991772
Suchbegriffe:
Cellsafe TR professional battery ba...
1x Box
Cellsafe TR professional battery bag for 3 18650 Aufbewahrung - 1er Box
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,09*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ledlenser P5R Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser
500897
ab € 45,16*
Sonstiges
Led Lenser P-Series P7R Leuchte 1000 Lumen Li-Ion RC - 1er Box
Ledlenser
9408-R
ab € 80,43*
Sonstiges
OEM Premium Pack für Hilti 10C TE6-A BP6-86 Nimh B36 - 1er Pack
Grepow
26500B6-SCHC
ab € 97,53*
Sonstiges
Panasonic NCR18500A mit U-Fahne 3,7V 2000 mAh Li-Ion Akku
Panasonic
18500-2000-U-Fahne
ab € 5,48*
Sonstiges
Renata Silberoxid Uhrenbatterie 364 KNOPFZELLE, SILBEROXID, 1.55V, 364 SR60
Renata
364
ab € 0,29*
Sonstiges
Renata Silberoxid Uhrenbatterie 377 - 1er Miniblister
Renata
785618325317
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen