Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Motorola Defy + Defy Plus Defy mini MB526 MB835 Photon 4G XT320


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Motorola Defy + Defy Plus Defy mini MB526 MB835 Photon 4G XT320
Artikel-Nr.:
     296-3142DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3142
EAN/GTIN:
     4055655166263
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akkus für Motorola-Handys
Akkus für Panasonic-Handys

PATONA Akku f. Motorola Defy + Defy Plus Defy mini MB526 MB835 Photon 4G XT320


Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Lenovo Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 3,8Volt
Kapazität:1700mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Motorola
Defy + Defy Plus, Defy mini, MB526, MB835

Photon
4G, XT320

Original-Bezeichnung der Lenovo Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

Motorola CSMOB855SL, CS-MOB855SL, HF5X, HF-5X

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,25*
€ 30,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3201
ab € 13,43*
Ähnlich
PATONA
3199
ab € 9,52*
Ähnlich
PATONA
3064
ab € 11,42*
Ähnlich
PATONA
3065
ab € 15,89*
Ähnlich
PATONA
3083
ab € 17,25*
Ähnlich
PATONA
3179
ab € 7,98*
Ähnlich
PATONA
3178
ab € 7,98*
Ähnlich
PATONA
3106
ab € 7,73*
Ähnlich
PATONA
3177
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.