Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia BV-L4A Lumia 830 BV-L4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia BV-L4A Lumia 830 BV-L4
Artikel-Nr.:
     296-3177DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3177
EAN/GTIN:
     4055655184090
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akkus für Nokia-Handys
Akkus für Panasonic-Handys

PATONA Akku f. Nokia BV-L4A Lumia 830 BV-L4


Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Nokia Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 0Volt
Kapazität:2000mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Nokia
Lumia
830

Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

Nokia BV-L4A

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,76*
€ 31,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3201
ab € 13,43*
Ähnlich
PATONA
3199
ab € 9,52*
Ähnlich
PATONA
3064
ab € 11,42*
Ähnlich
PATONA
3142
ab € 11,22*
Ähnlich
PATONA
3065
ab € 15,89*
Ähnlich
PATONA
3083
ab € 17,25*
Ähnlich
PATONA
3179
ab € 7,98*
Ähnlich
PATONA
3178
ab € 7,98*
Ähnlich
PATONA
3106
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.