Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-35136 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058205019637 |
| |
|
| | |
| Des Handwerkers helle Freude Der Workers Friend von Ledlenser ist mehr als eine Lampe. Genau genommen stecken in diesem ausgeklügelten System vier verschiedene Lampen, die unterschiedlichste Anforderungen perfekt meistern. Verwinkelte Ecken, Schächte, Rohre, Motoren – ganz egal, wo man Licht hinbringen und nutzen möchte, mit dem Workers Friend hat man mit Sicherheit das richtige Instrument dabei. Besonders für Handwerker, Heimwerker, Bastler, Autoschrauber und Hausmeister ist der Workers Friend eine helle Freude. Aber auch für Alltagsanwender ist die Vielseitigkeit dieser Multifunktionslampe eine nützliche Hilfe. Eigenschaften: Wiederaufladbare Basiseinheit, mit welcher vier unterschiedliche Aufsätze betrieben werden können Taschenlampen-Aufsatz mit Schiebefokus, 280 Lumen1 Lichtleistung und zwei Dimmstufen Montagelampen-Aufsatz ist um 180 Grad schwenkbar und 11,5 cm langer Leuchteinheit (COB-LED) mit 350 Lumen1 Flexibler, fokussierbarer Schwanenhalslampen-Aufsatz, 32 cm lang, 7 mm Durchmesser Flexibler Inspektionslampen-Aufsatz für kleinste Öffnungen, nur 4,3 mm Durchmesser Technische Daten: Kopfmaterial: Aluminum alloy Kopfdurchmesser: 35 mm Länge: 204 mm Dichtigkeit: IPXX Gewicht (inkl. Akku): 180 g Akku: Typ2: 18650 3.7V - Ladezeit: 300 min LED-Konfiguration: 1 x LED Farbwiedergabeindex: 70 CRI Farbtemperatur: 5,500 K - 7,500 K Lieferumfang: Led Lendser Workers Friend 1 x Akku 1x USB Kabel |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 63,79* | € 75,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 63,77* | € 75,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 63,78* | € 75,39* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,73* | € 76,46* | | | | Lager 296 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 77,19* | € 89,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 178,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|