| |
|
| Artikel-Nr.: 296-4517DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055655156868 |
| |
|
| | |
| PATONA Synchron USB Ladegerät f. Fujifilm NP120 NP-120 mit LCD-Display Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Fujifilm NP120 NP-120 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 400mA (Max) DC 12-24V 1300mA (min) Micro USB 5V 2100mA
Output: DC 4,2V / 8,4V 800mA USB Output: DC 5V 1000mA
Anmerkung: Bei Betrieb des Ladegerätes per Micro-USB Input wird der USB-Output aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert.
Passend für folgende Kameratypen: Olympus Camedia C50 Zoom, C5000 Zoom, C60 Zoom, C760 Ultra Zoom, C765 Ultra Zoom, C770 Movie, U15, U-15, U20, U-20, U25, U-25, U30, U-30, U410, U-410, X1, X2, X3 Digital Stylus C50, C-50, u410 MJU µ 300 Digital, µ 400 Digital, µ 410 Digital Stylus 300, 400, 410
Sanyo DSCAZ3, DSC-AZ3, DSCJ1 , DSC-J1 , DSCMZ3, DSC-MZ3, VPCAZ3 EX , VPC-AZ3 EX , VPCJ2 EX, VPC-J2 EX, VPCMZ3 EX, VPC-MZ3 EX, XACTI VPCJ1 EX , XACTI VPC-J1 EX
Passend für folgende Akkumodelle: Fujifilm NP120, NP-120 Pentax DLI7, D-LI7 Ricoh DB43, DB-43
|
| | |
| | | |
| |