Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
LED-Taschenlampe
>
Artikel
Fenix Tactical PD35 Cree XM-L2 U2 LED 960 LM Edition - 1er Box
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
296-46135
Hersteller:
Fenixlight
Herst.-Nr.:
FE-PD35-XML2U2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
fenix led taschenlampe
Fenix PD35 Version mit XM-L2 U2 max 960 Lumen Die PD35 2014 Edition ist mit ihrem Vorgänger, der Fenix PD35 XM-L2 U2, in Größe, Design, Farbe und Funktion identisch. Lediglich wird durch eine effizientere Steuerung eine hellere maximale Leistung von bis zu 960 Lumen erreicht. Mit dem Endschalter wird die Taschenlampe ein- und ausgeschaltet. Mit dem seitlich am Kopf angebrachten Druckschalter wird durch die 5 Helligkeitsstufen geschaltet. Drückt man auf den Schalter für eine Sekunde, so wird dabei der Selbstverteidigungs-Strobe aktiviert. Ein weitere Druck für 3 Sekunden wechselt dann zum SOS Modus. Lieferumfang: Fenix PD35 Version 2014 Cree XM-L2 LED Gürtelholster, Handschlaufe, Ersatz-O-Ring, 2x CR123 Batterien Die technischen Daten der Fenix PD35 Vers 2014 Cree XM-L2 LED Taschenlampe : Cree XM-L2 U2 LED genereller Modus mit 5 Stufen & Strobe: 14 Lumen 150 Std.- 50 Lumen 38 Std. - 180 Lumen 10 Std. - 460 Lumen 3 Std. 15 min. max. 960 Lumen 1 Std. 10 Min. - max. 960 Lumen Strobe Leuchtweite: max. 208 Meter - Intensität: 10800 cd digital geregelt für weitgehend konstante Helligkeit 50.000 Stunden Lebensdauer
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
FENIX Taschenlampen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
taschenlampe led
,
taschenlampe
,
Fenix Tactical PD35 Cree XM
,
L2 U2 LED 960 LM Edition
,
1x Box
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,71*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 58,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,92*
€ 93,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,52*
€ 92,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,80*
€ 87,82
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 71,29*
€ 84,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,27*
€ 82,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,71*
€ 69,86
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA Batterie
PATONA
1050
ab € 4,79*
Sonstiges
AKKU f. Aldi Medion Traveler DC-8300, DC-8600, Revue DC
PATONA
1064
ab € 8,00*
Sonstiges
Patona 1263 Digicam-Akku für Sony ersetzt NP-FM500H AKKUS DIGITALKAM
PATONA
1263
ab € 13,25*
Sonstiges
PATONA 4in1 Ladegerät für Panasonic BCH7E DMC-FP1 DMC-FP2 DMC-FP3
PATONA
5614
ab € 14,05*
Sonstiges
PATONA Akku f. Xiaomi AZ13-2 Xiaoyi YDXJO1XY
PATONA
1256
ab € 10,45*
Sonstiges
PATONA Akku f. XIAOMI MiJia Mini 4K YDXJ01FM RLDC01FM
PATONA
1281
ab € 12,44*
Sonstiges
PATONA Akku f. Xiaomi Yi Xiaoyi YDXJO1XY AZ13-1
PATONA
1246
ab € 10,24*
Sonstiges
PATONA Dual Ladegerät f. Actionpro X7 ISAW A1 A2 A3 BCH7E X7 X7 ISAW A1 A2 A3 BCH7E X7 inkl. Micro-U
PATONA
191614
ab € 14,02*
Sonstiges
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Actionpro X7 ISAW A1 A2 A3 BCH7E X7 X7 ISAW A1 A2 A3 BCH7E X7
PATONA
7614
ab € 40,46*
Sonstiges
PATONA Synchron USB Ladegerät f. ISAW 083443A A1 mit LCD-Display
PATONA
4614
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen