Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
>
Artikel
OEM Ultra VdS Bleigel 12V 45Ah 197x165x170 VDS - 1er Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
296-4712450
Hersteller:
Infinio
Herst.-Nr.:
PS12450
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
OEM Ultra VdS Bleigel 12V 45Ah 197x...
1x lose
OEM Ultra VdS Bleigel 12V 45Ah 197x165x170 VDS - 1er Pack
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 90,57*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 90,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,98*
€ 138,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,35*
€ 136,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,40*
€ 130,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,49*
€ 121,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,57*
€ 107,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OEM Ultra UL2.4-12 12V 2,4 Ah Faston 4,8mm VDS - 1er Pack
Infinio
UL2.4-12
ab € 7,20*
Ähnlich
OEM Ultra UL3.4-12 12V 3,4 Ah Faston 4,8mm VDS - 1er Pack
Infinio
12V-3,4
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen